Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape CP700X IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenScape CP700X IP-Telefon Schwarz TFT
Unify OpenScape CP700X IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88696425
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C439
EAN/GTIN:
     4050026031751
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP v4/v6 (SIP) IPv4 (HFA)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, HTTPS, SSH
VoIP Protokolle
SIP
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Display-Auflösung
800 x 400 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.