Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H754473160906 Herst.-Nr.: 104312 EAN/GTIN: 754473160906 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Gelb | | Band-Zweck | Kennzeichnung | | Material | Polyester | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 30.48 m | | Breite | 50.8 mm | | Dicke | 0.2 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | Leistungen | Minimale Betriebstemperatur | -18 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 60 °C | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Ursprungsland | Vereinigte Staaten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 54,94* | € 71,99* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 56,78* | € 74,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 59,75* | € 77,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,83134* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|