Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87852733
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Birke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1445 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
21200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
21100 g
Weitere Suchbegriffe: roadinger flightcase, flightcase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,80*
€ 626,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,37*
€ 590,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,65*
€ 579,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.