Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi UD 23 Funkantenne DAB, DAB+, FM 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87565094
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     76335
EAN/GTIN:
     4010056763350
Suchbegriffe:
DAB Antenne
FM Antenne
Radio
Radio-Antenne
Die UD 23 ist eine passive Kombiantenne für den Empfang von analogen UKW-Signalen sowie dem digitalen Rundfunk DAB/DAB+. Hierdurch ist diese der ideale Ersatz für ältere UKW-Antennen, da in Mehrfamilienhäusern bestehende UKW-Empfänger und neue DAB/DAB+ Empfänger genutzt werden können. Der Antennengewinn beträgt 3 dB im Band III (DAB/DAB+) und 0 dB bei UKW. Zwei separate F-Anschlüsse ermöglichen die getrennte Einspeisung von UKW und DAB/DAB+.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
DAB,DAB+,FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Impedanz
75 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
180 °
Stecker
F socket
Überlebens-Windgeschwindigkeit
150 km/h
Windladung
14
Produktfarbe
Stahl
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
462 mm
Höhe
760 mm
Gewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.