Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Switch 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Wera Joker Switch 17
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87359017
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020072001
EAN/GTIN:
     4013288184740
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Maul- und Ringratschenschlüssel; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; Ringseite 15° gekröpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
1/4 "
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Nickelchrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 19,08*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 19,23*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 25,86*
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 16,47*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 19,25*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 21,16*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 21,43*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 25,78*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.