Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Business PL7510 Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Business PL7510 Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Business PL7510 Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Business PL7510 Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Business PL7510 Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Business PL7510 Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Business PL7510 Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87339552
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JU511.001
EAN/GTIN:
     4710886343066
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Objektiv
Brennweitenbereich
14.3 - 22.9 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.36 - 2.18
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 8.8 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6600 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
MacOS, Windows
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.978,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,43*
€ 2.505,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,59*
€ 2.485,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,00*
€ 2.416,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,40*
€ 2.376,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.978,42*
€ 2.354,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.