Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss Eco Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87188853
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     014G1115
EAN/GTIN:
     5702425245329
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
014G1115 - Heizkörperthermostat, Danfoss Eco Bluetooth - Adaptertyp: M30; RA; RAV; RAVL
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximale Wassertemperatur
90 °C
Temperaturregelbereich
4 - 28 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Akkurazität
50 Sek/Monat
Geräuschpegel
30 dB
Spindelbewegung
2 - 4.5 mm
Funkfrequenz
2400 MHz
Kindersicherung
Ja
Frostschutz
Ja
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE, ERC, EAC
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.