Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben
M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben
M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben
M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben
M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben
M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben
M5Stack U087 Zubehör für Entwicklungsplatinen Voltmeter Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87167821
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U087
EAN/GTIN:
     6972934172440
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
9 g
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
24 g
Merkmale
Produkttyp
Voltmeter
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Mehrfarben
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser dc, spannungsmesser, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.