Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77482-RE Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 2,0m
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 2,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87137972
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77482-RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 2,0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.