Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106860 Kabelverschraubung Stahl Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR) 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52106860 Kabelverschraubung Stahl Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR) 25 Stück(e)
Lapp 52106860 Kabelverschraubung Stahl Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR) 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86467495
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
m16 ip 68 kabelverschraubung metall
Nutzen - Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt - Hohe Schutzart - Hohe Zugentlastung Anwendungsgebiete - Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können. - Medizintechnik - Frequenzumrichter - Flughäfen - Mess-, Steuer- und Regeltechnik Bemerkung - Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M - Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M - Weitere EMV-Kabelverschraubungen siehe SKINTOP® MS-SC-M und MS-M BRUSH, passende Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M - Beispiel-Bestellbezeichnung: SHVE-M 20 / 16 / 15 /11 20 = Anschlussgewinde metrisch 16 = Funktionsgewinde PG 15 = Lichte Weite des Dichtkonus (F) 11 = Lichte Weite der Erdungshülse (B)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Verbindender thread type
M16x1.5
Gewindelänge
5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.