Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 63433 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 6 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 63433 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 6 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 63433 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 6 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371446
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20032*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,91032*
€ 2,27328
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,71032*
€ 2,03528
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,66032*
€ 1,97578
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,57032*
€ 1,86868
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51032*
€ 1,79728
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20032*
€ 1,42838
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.