Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 63428 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 4 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 63428 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 4 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 63428 Cavo per cablaggi H07V2-K 1 x 4 mm² Blu, Bianco Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371110
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x4 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.