Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz
DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz
DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz
DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz
DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz
DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz
DJI Pocket 2 Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 64 MP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86365849
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.OS.00000146.01
EAN/GTIN:
     6941565906410
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Kamera
Bildstabilisator
Ja
Blickwinkel (FOV)
93 °
ISO-Empfindlichkeit
100, 6400
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
8 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kardanische Aufhängung
Regelbarer Kippbereich
-100 - 50 °
Regelbarer Schwenkbereich
-230 - 70 °
Regelbarer Rollbereich
-45 - 45 °
Maximale steuerbare Geschwindigkeit
120 °/Sekunde
Mechanischer Kippbereich
-180 - 70 °
Mechanischer Schwenkbereich
-250 - 90 °
Mechanischer Rollbereich
-90 - 90 °
Winkelschwingungsbereich
0 - 0.005 °
Anzahl der Achsen
3
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@48fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MP4, MPEG4
Standbild
Megapixel (ca.)
64 MP
Maximale Bildauflösung
9216 x 6912 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
124.7 mm
Gewicht
117 g
Energie
Arbeitsspannung
8.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
875 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.7 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, dji action cam, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.