| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86254620 Herst.-Nr.: 40927 EAN/GTIN: 4002888409278 |
| |
|
| | |
| Das aktive Lindy DisplayPort- an HDMI-Adapterkabel ermöglicht den Anschluss eines 4K@60Hz HDMI Displays oder Projektors an ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang. Dieses aktive Kabel konvertiert Single- und Dual-Mode-DisplayPort-Ausgangssignale und erhöht damit die Kompatibilität mit den meisten Grafikkarten. Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 4096x2160@60Hz sowie High Dynamic Range (HDR), so dass 4K-Inhalte mit kristallkarer Qualität, verbessertem Kontrast und naturgetreuen Farben wiedergegeben werden - perfekt für auffallende Displays im Handel, eine innovative Arbeitsumgebung oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound. Es unterstützt außerdem die AMD-Eyefinity-Technologie und bietet somit eine kosteneffiziente Möglichkeit, ein nicht-standardisiertes Seitenverhältnis zu generieren oder eine Ultra-HD-Videowand bestehend aus 3 oder mehr Monitoren zu erstellen. Diese Technologie erlaubt auch den simultanen Betrieb mehrerer Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen und steigert somit die Produktivität. Verfügbar ist das DP- an HDMI-Kabel in Längen bis 3m. Beachten Sie bitte, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Notebooks bzw. PCs die Audioausgabe über DisplayPort unterstützt. Einige Onboard-Grafikkarten, z.B. beim Mobile Intel 4 Series Express Chipsatz in Notebooks, unterstützen die Audioausgabe über DisplayPort nicht – auch dann nicht, wenn HDMI-Unterstützung (Intel High Definition Audio HDMI Service) für Audiocontroller installiert wurde. In solchen Fällen muss eine separate Audioverbindung eingerichtet werden. Beachten Sie bitte, dass einige der neuen Nvidia-Treiber bei der Konvertierung vom DP/miniDP auf HDMI nicht korrekt mit 4K@60Hz 4:4:4 arbeiten. Es wird möglichweise nur eine Auflösung von 4K@60Hz 4:2:2 erreicht. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDMI-Version | 2.0 | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 3meter, displayport kabel, displayport kabel 3 meter |
| | |
| |