Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Optical Cable Unidirectional 4K120Hz 8K60Hz M/M 20m/65.62ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Optical Cable Unidirectional 4K120Hz 8K60Hz M/M 20m/65.62ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Optical Cable Unidirectional 4K120Hz 8K60Hz M/M 20m/65.62ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Optical Cable Unidirectional 4K120Hz 8K60Hz M/M 20m/65.62ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Optical Cable Unidirectional 4K120Hz 8K60Hz M/M 20m/65.62ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Optical Cable Unidirectional 4K120Hz 8K60Hz M/M 20m/65.62ft
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86203813
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1079
EAN/GTIN:
     8719214471736
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
club 3d adapter displayport
Das Club 3D CAC-1079 ist ein unidirektionales aktives optisches DisplayPort™ Kabel, das Ihnen Unterstützung für 8.1Gbps pro Kanal liefert. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 120Hz genauso, wie 8K bei 60Hz und HDR Formate. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Dieses optische Fiber-Kabel kann für Outdoor Displays, LED Anzeigetafeln, Heimkino Displays, Konferenzräume, medizinische Bilddarstellung oder Sicherheitssysteme verwendet werden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
665 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.