Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER XD641P-DP KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86070476
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     XD641P-DP
EAN/GTIN:
     8716065467178
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender adder
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
RJ-11 ports Quantität
2
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
12 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
4000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8.1, Faser
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Farbtiefe
8 Bit
Unterstütze Auflösung
4096x2160 60Hz using 8 bits per color and 4:4:4 chroma sampling
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
186 mm
Tiefe des Senders
148 mm
Höhe des Senders
39 mm
Gewicht Transmitter
1290 g
Breite des Empfängers
186 mm
Tiefe des Empfängers
148 mm
Höhe des Empfängers
39 mm
Empfängergewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.430,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,73*
€ 1.873,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,85*
€ 1.849,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,96*
€ 1.755,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,67*
€ 1.722,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,35*
€ 1.702,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.