Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-DPM-DVIF-03-W Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-DPM-DVIF-03-W Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Gembird A-DPM-DVIF-03-W Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Gembird A-DPM-DVIF-03-W Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85828570
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-DPM-DVIF-03-W
EAN/GTIN:
     8716309100137
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
PS8339+ANX9833
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.