Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann SlimScreen 117 x 200 cm Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann SlimScreen 117 x 200 cm Projektionsleinwand 16:9
Kindermann SlimScreen 117 x 200 cm Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85538231
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5996000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Manuelle Leinwand zur Wand- oder Deckenmontage, Federmechanismus, Format: 16:9, Außenmaß: 117 x 200 cm, Nutzmaß: 107 x 190 cm, Tuchsorte: Mattweiß
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1070 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
1900 mm
Antriebstyp
Manuell
Format
weit
Betrachtungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1170 mm
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.