| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85503777 Herst.-Nr.: 959-0015 EAN/GTIN: 4006928697878 |
| |
|
| | |
| Viermonatskalender 33 x 58,8 cm (inklusive 15 cm Kopftafel mit Jahresübersicht und Ferienterminen) 4 Monate/1 Blatt Wochenzählung am Kopf geheftet und perforiert Datumsschieber Verkaufseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wand | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Weiß | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Zeitraum pro Seite | Monat | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Höhe | 588 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Querkalender, Schreibtisch-Querkalender, Schreibtischquerkalender, Tisch-Querkalender, Tischquerkalender, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler monatskalender, monatskalender, monatskalender 4 monate |
| | |
| |