Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 915-6115 Kalender Wand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zettler Kalender 915-6115 Kalender Wand
Zettler Kalender 915-6115 Kalender Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85503753
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     915-6115
EAN/GTIN:
     4006928698592
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
100 x 70 cm
14 Monate/1 Seite
mit Dezember des Vorjahres und
Januar des Folgejahres
Tages-/Wochen-/Arbeitstagezählung,
Mondphasen, Ferientermine
Karton
Druck grau/blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand
Anzahl der Seiten
1 Seiten
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Zeitraum pro Seite
Jahr
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.