Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba LEDTWIN BC Tischleuchte 6 W LED G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba LEDTWIN BC Tischleuchte 6 W LED G Weiß
Alba LEDTWIN BC Tischleuchte 6 W LED G Weiß
Alba LEDTWIN BC Tischleuchte 6 W LED G Weiß
Alba LEDTWIN BC Tischleuchte 6 W LED G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85500241
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     LEDTWIN BC
EAN/GTIN:
     3129710015917
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Gewicht
800 g
Sockelbreite
170 mm
Sockeltiefe
170 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Drehung in jede Richtung
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
337 mm
Paketgewicht
900 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energiequelle
Akku, USB
Akku
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbwechsel
Ja
Lampen
Lampenleistung
6 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Neutralweiß, Weiß, Gelb
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
G
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Dimmerposition
Artikel
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
LEDTWIN N
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.