Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16395 F-CY-JZ 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 16395 F-CY-JZ 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Niederspannungskabel
HELUKABEL 16395 F-CY-JZ 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412909
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien; als Steuer- und Anschlussleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht reduziert den Außendurchmesser wesentlich und ermöglicht geringere Biegeradien sowie ein geringeres Gewicht. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
3
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22835*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,96835*
€ 2,34234
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,73835*
€ 2,06864
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,68835*
€ 2,00914
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,60835*
€ 1,91394
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,54835*
€ 1,84254
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22835*
€ 1,46174
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.