Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16397 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 16397 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 16397 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412900
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
AWG Kabelgröße
16
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
9.9 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96701*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,08701*
€ 3,67354
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,75701*
€ 3,28084
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,63701*
€ 3,13804
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,49701*
€ 2,97144
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,39701*
€ 2,85244
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,96701*
€ 2,34074
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.