Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 941265 Steckdose Typ F Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 941265 Steckdose Typ F Blau, Weiß
MENNEKES 941265 Steckdose Typ F Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85372898
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     941265
EAN/GTIN:
     4015394278016
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
5986 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
3P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,11*
€ 918,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,28*
€ 909,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,53*
€ 877,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,64*
€ 852,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,15*
€ 810,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.