Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967540-BP Herst.-Nr.: SP-7870160 EAN/GTIN: 4053199933280 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Cinch-Adapter wandeln Sie den Stereo Cinch Anschluss in einen Mono Cinch Anschluss um.
ROHS und REACH konform Alle Kabel & Adapter von SpeaKa Professional entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | 3.5 mm | | Anschluss 2 | 2 x 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,81* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,10* | € 4,79* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,24* | € 28,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,68* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|