Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7111.6G Küchenbesteck- & Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic 6.7111.6G Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox SwissClassic 6.7111.6G Küchenbesteck- & Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85207264
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7111.6G
EAN/GTIN:
     7611160087881
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gastronomie-Messersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
286 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
355 g
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Schälmesser enthalten
Ja
Tomatenmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Polypropylen
Werkzeuge enthalten
Schäler
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.