Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß
Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß
Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß
Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß
Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß
Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß
Dometic Rastrollo 3000 Manuell Fest Rollo Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85181459
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9104108417
EAN/GTIN:
     4015704207422
Suchbegriffe:
Rollo für Caravanfenster
Verdunkelung für Caravanfenster
rollo für caravanfenster
Dieses Verdunkelungsrollo für rahmenlose Fenster ist mit einem Fliegengitter ausgestattet und lässt sich dank des federbetriebenen Mechanismus mit Geschwindigkeitskontrolle mühelos aufrollen. Die Aluminiumbeschichtung garantiert eine ausgezeichnete Isolierung. SCHÜTZEN SIE IHRE PRIVATSPHÄRE! Das Dometic Rastrollo 3000 ist für den Einbau oberhalb der Fensteröffnung konzipiert und ist die ideale Lösung bei rahmenlosen Fenstern. Es ist mit einem Fliegengitter und einer Verdunkelungsblende ausgestattet, die sich separat verstellen lassen. Durch einen gebremsten Federmotor rollt sich das Rollo besonders sanft und gleichmäßig auf. Ist es heruntergelassen, sorgen integrierte Belüftungsschlitze für eine weiterhin gute Luftzirkulation. Profitieren Sie von mehr Privatsphäre und Schatten und wählen Sie aus dem umfangreichen Rollo-Programm von Dometic aus. Alle Modellvarianten verbinden effektiven Sonnen- und Insektenschutz mit einer einfachen Bedienung. Insbesondere hervorzuheben ist die superschlanke Ausführung des Rastrollos 3000. Mit einer Breite von nur 335 mm eignet sie sich perfekt für jedes Badezimmerfenster. ... UND MEHR Rollo mit Federantrieb zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen Verdunkelungsblende und Fliegengitter können separat verstellt werden Wird über dem Fenster installiert und ist somit ideal für rahmenlose Fenster Verstellbare Verdunkelungsblende kann in verschiedenen Positionen arretiert werden Aluminiumbeschichtetes Rollo bietet exzellente Isolierung Effektives Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben EIN FEDERBETRIEBENES ROLLO, DAS IHNEN VIEL KOMFORT FÜR UNTERWEGS BIETET Gezielte Beleuchtung, thermische Isolierung und Insektenschutz – das Dometic Rastrollo 3000 ist eine praktische 3-in-1-Lösung für die Fenster von Wohnmobilen und Wohnwagen. Der federbetriebene Mechanismus ermöglicht einen mühelosen, gleichmäßigen Betrieb und das Verstellen und Fixieren des Verdunkelungsrollos in mehreren Positionen. So können Sie die Helligkeit im Inneren Ihres Fahrzeugs ganz nach Wunsch steuern. Die Aluminiumbeschichtung des Rollos dient als zusätzliche Isolierung. Das Fliegengitter kann unabhängig vom Verdunkelungsrollo bewegt werden und sorgt dafür, dass Insekten Sie nicht belästigen können. Ist das Rollo heruntergelassen, sorgen integrierte Belüftungsschlitze für eine kontinuierliche Luftzirkulation. Das praktische Rollo wird direkt über dem Fenster montiert und eignet sich besonders gut für rahmenlose Fenster.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2430 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Maximale Breite
960 mm
Maximale Länge
710 mm
Gewicht
2440 g
Merkmale
Antriebstyp
Manuell
Typ
Fest
Stil
Rollo
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Zweck
Blackout
Farbcode
Traffic-White
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.