Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85167956
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     82946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g10
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G10 mm²
AWG Kabelgröße
8
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
4G10
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,01*
€ 30,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,72*
€ 30,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,44*
€ 29,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,52*
€ 27,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,61*
€ 26,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,70*
€ 24,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,40*
€ 21,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,12*
€ 19,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,66*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,10*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.