Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme HU3KVA-RACK Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme HU3KVA-RACK Rack Zubehör
ONLINE USV-Systeme HU3KVA-RACK Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8511614
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     HU3KVA-RACK
EAN/GTIN:
     4026908001266
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch
Revisionsumgehungen (manueller Bypass) Ideal für Wartungsarbeiten während der Arbeitszeit. Nur mit optionaler Revisionsumgehung ist ein Abschalten der USV ohne Funktionsbeeinträchtigung angeschlossener Systeme möglich. Wahlweise für Tower- oder Rackmontage. Bis 3kVA montagefertig konfektioniert mit Steckanschlüssen, ab 6kVA mit Klemmanschluss zur einfachen Montage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 85 x 89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: online usv rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,44*
€ 487,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.263,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.