Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme External Bypass 2KVA RACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme External Bypass 2KVA RACK
ONLINE USV-Systeme External Bypass 2KVA RACK
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8511612
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     HU2KVA-RACK
EAN/GTIN:
     4026908001259
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
USV Management System
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
Revisionsumgehungen (manueller Bypass), ideal für Wartungsarbeiten während der Arbeitszeit. Nur mit optionaler Revisionsumgehung ist ein Abschalten der USV ohne Funktionsbeeinträchtigung angeschlossener Systeme möglich. - Revisionsumgehung für XANTO RT 1000 - 2000 und XANTO S 700R - 2000R - Ausführung für 19-Rackmontage mit Steckanschlüssen - Max. Stromstärke 10A - 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,39*
€ 499,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,46*
€ 476,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,51*
€ 454,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 543,60*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 743,99*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 59,32*
Zubehör
Online USV
X700R
ab € 326,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.