Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217193 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217193 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S217193 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85088619
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26,
geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei
Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT,
EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2
Support PoE,PoE+,PoE++
Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
Besonderheit Testbericht pro Kabel
Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.