Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 18V-60 FC 1900 RPM Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-60 FC 1900 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-60 FC 1900 RPM Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85075228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9G7 102
EAN/GTIN:
     3165140906081
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1900 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
31 Nm
Drehmoment (max.)
60 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
31 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
60 Nm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
86 dB
Schalldruckpegel
75 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Motortyp
Bürstenlos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A003NF
ab € 90,777*
Sonstiges
Bosch
1600A013P6
ab € 48,967*
Sonstiges
Bosch
1600A013P7
ab € 48,717*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.