Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-57045 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-57045 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Schwarz
shiverpeaks BS10-57045 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84902816
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-57045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI A Stecker auf USB 3.1 Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 60Hz, 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.