Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140261 Antistatische Bürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140261 Antistatische Bürste Schwarz
Cimco 140261 Antistatische Bürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84885539
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
420 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Materiallgriff
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.