Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apranet VARIplain 19" shelf 1 U Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apranet VARIplain 19" shelf 1 U Grey
Apranet VARIplain 19" shelf 1 U Grey
Artikel-Nr.:
     CIDE7-847226
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     31-6036-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
  • als 19”-Komponente ausgelegt- zum Einbau in LAN bzw. Serverschränke - teleskopierbar von 455 - 780 mm - Einfache Ein-Mann-Montage durch offenes Langloch in der 19”-Front (einhängbar) - Traglast: bis 80 kg (Flächenlast)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 445 x 44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.