Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30127030 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30127030 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Roadinger 30127030 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Roadinger 30127030 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Roadinger 30127030 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Roadinger 30127030 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Roadinger 30127030 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84685007
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30127030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Birke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1240 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
23900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
23800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,57*
€ 799,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,80*
€ 794,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,17*
€ 776,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,85*
€ 756,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,46*
€ 709,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.