Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126925 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126925 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126925 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126925 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126925 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126925 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126925 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84684837
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Birke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1040 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
18000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1040 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
17900 g
Weitere Suchbegriffe: roadinger flightcase, flightcase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,00*
€ 725,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,21*
€ 716,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,27*
€ 664,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,02*
€ 639,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.