Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53112850 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53112850 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112850 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112850 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84644310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m40 metall
SKINTOP® MSR-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und Reduzierungs-Dichteinsatz, für Ex-Bereich

Nutzen

- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Hohe Funktionssicherheit

Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40x1.5
Gewindelänge
15 mm
Außendurchmesser
45 mm
Kabeldurchmesser (min.)
19 mm
Kabeldurchmesser (max.)
28 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53306*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96306*
€ 15,42604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45306*
€ 14,81914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53306*
€ 12,53434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.