Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53112840 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53112840 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112840 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112840 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84644272
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
SKINTOP® MSR-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und Reduzierungs-Dichteinsatz, für Ex-Bereich

Nutzen

- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Hohe Funktionssicherheit

Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32x1.5
Gewindelänge
15 mm
Außendurchmesser
36 mm
Kabeldurchmesser (min.)
11 mm
Kabeldurchmesser (max.)
21 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32936*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68936*
€ 10,34034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32936*
€ 8,72194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.