Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53112800 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53112800 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112800 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112800 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84644076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
SKINTOP® MSR-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und Reduzierungs-Dichteinsatz, für Ex-Bereich

Nutzen

- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Hohe Funktionssicherheit

Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12x1.5
Gewindelänge
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
7 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16953*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76953*
€ 4,48574
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16953*
€ 3,77174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.