Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30122092 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30122092 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30122092 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30122092 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30122092 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30122092 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30122092 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84625110
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30122092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Koffer
cd-koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
7300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
6400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.