Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset
Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset
Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset
Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset
Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset
Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset
Relaxdays 4052025953485 Schreibtischset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82075903
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025953485
EAN/GTIN:
     4052025953485
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Notizpapierspender
Ja
Stifthalter
Ja
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.