Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRW10US SmartRack tiefenverstellbarer 10 HE-Schrank mit flachem Profil und kompakten Rack-Gehäuse, aufklappbare Rückseite und Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRW10US SmartRack tiefenverstellbarer 10 HE-Schrank mit flachem Profil und kompakten Rack-Gehäuse, aufklappbare Rückseite und Wandhalterung
Tripp Lite SRW10US SmartRack tiefenverstellbarer 10 HE-Schrank mit flachem Profil und kompakten Rack-Gehäuse, aufklappbare Rückseite und Wandhalterung
Tripp Lite SRW10US SmartRack tiefenverstellbarer 10 HE-Schrank mit flachem Profil und kompakten Rack-Gehäuse, aufklappbare Rückseite und Wandhalterung
Tripp Lite SRW10US SmartRack tiefenverstellbarer 10 HE-Schrank mit flachem Profil und kompakten Rack-Gehäuse, aufklappbare Rückseite und Wandhalterung
Tripp Lite SRW10US SmartRack tiefenverstellbarer 10 HE-Schrank mit flachem Profil und kompakten Rack-Gehäuse, aufklappbare Rückseite und Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8195108
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRW10US
EAN/GTIN:
     0037332154828
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der tiefenverstellbare 10-HE-Schrank SRW10US SmartRack mit flachem Profil, Rack-Gehäuse mit Wandhalterung ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Serverschrank-Ausrüstung nach EIA-Standard für Netzwerkverkabelungsschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Der Schrank lässt sich mit einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während der Installation und Wartung. Die Türen und Seitenwände lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbaren Türen können sich nach links oder rechts öffnen, indem der Schrank vor der Montage um 180 ° gedreht wird. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW10US wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll wie Netzwerk-Switches und Patchfelder aufnehmen zu können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670.1 mm
Verpackungstiefe
612.9 mm
Verpackungshöhe
616 mm
Paketgewicht
26760 g
Merkmale
Rack-Kapazität
10U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EIA-310-E, IEC 60297-3-100, RoHS, DIN 41494, IP20, UL 60950
Gewicht und Abmessungen
Breite
600.2 mm
Tiefe
549.4 mm
Höhe
547.6 mm
Gewicht
24220 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
670.1 mm
Höhe des Versandkartons
616 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,68*
€ 443,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.030,47*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.164,70*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,15*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 39,18*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,41*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 77,31*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,16*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 128,65*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 151,81*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 104,21*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4141410
ab € 173,25*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 227,16*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810R
ab € 221,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN418186
ab € 219,29*
Zubehör
Tripp Lite
SRN3RG6US
ab € 927,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.