Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASLAK GU 20B (400V) Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASLAK GU 20B (400V) Bandschleifmaschine
ASLAK GU 20B (400V) Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80894772
Hersteller:
     ASLAK
Herst.-Nr.:
     3101615
EAN/GTIN:
     4030635036743
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bürstenschleifer
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bandschleifmaschine
Befestigungstyp
Tischplatte
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
2 Stück(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
30000 g
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,21*
€ 313,2199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,48*
€ 287,3612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,10*
€ 273,819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,5378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.