Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple iMac 68,6 cm (27 Zoll) 5120 x 2880 Pixel Intel® Core™ i9 Prozessoren der 10. Generation 16 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD AMD Radeon Pro 5700 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802....


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-80676685
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXWV2D/A-375623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
iMac Der All‑in‑One für alles. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es mit dem iMac machen. Er hat ein beeindru­ckendes Design, ist unglaublich intuitiv und voller leistungs­starker Tools, mit denen du jede Idee auf das nächste Level bringst. Und das neue 27" Modell sorgt immer für ein besseres Erlebnis – mit schnelleren Prozessoren und schnellerer Grafik, mehr Arbeits­speicher und Speicher­kapazität, erweiterten Audio‑ und Videofeatures und einem noch brillanteren Retina 5K Display. Er ist der Desktop-Computer, der alles kann – besser und schneller als je zuvor.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tastatur enthalten
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Tastaturlayout
UK Englisch
Trackpad inbegriffen
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Lightning
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Catalina 10.15
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell
AMD Radeon Pro 5700
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
650 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
203 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
516 mm
Gewicht (mit Ständer)
9420 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Leistung
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
RAM-Speicher
16 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 10. Generation
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 Zoll
Bildschirmauflösung
5120 x 2880 Pixel
HD-Typ
5K Ultra HD
Helligkeit
500 cd/m²
Design
Produktfarbe
Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.116,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.