Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22303 Cavo in gomma H05SS-F 3 G 2.50 mm² Nero Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22303 Cavo in gomma H05SS-F 3 G 2.50 mm² Nero Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 22303 Cavo in gomma H05SS-F 3 G 2.50 mm² Nero Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80632892
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05SS-F
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 180 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.