Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80630402
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29196-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
10 mm²
Kupferindex
96 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 / IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0091*
€ 2,39083
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29164
ab € 0,60*
Ähnlich
Helukabel
29180-100
ab € 0,78*
Ähnlich
Helukabel
29132-100
ab € 0,22*
Ähnlich
Helukabel
29148
ab € 0,34*
Ähnlich
Helukabel
29228
ab € 3,97*
Ähnlich
Helukabel
29244
ab € 5,33*
Ähnlich
Helukabel
29260
ab € 8,04*
Ähnlich
Helukabel
26908
ab € 10,38*
Ähnlich
Helukabel
29212
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.