Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80630284
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29222-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
154 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 / IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29174-100
ab € 0,47318*
Ähnlich
Helukabel
29190-100
ab € 0,71152*
Ähnlich
Helukabel
29206-100
ab € 1,25716*
Ähnlich
Helukabel
29238-100
ab € 3,82*
Ähnlich
Helukabel
29142-100
ab € 0,19489*
Ähnlich
Helukabel
29158-100
ab € 0,30818*
Ähnlich
Helukabel
29254
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.