Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IDLV-45-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IDLV-45-12 LED-Treiber
MEAN WELL IDLV-45-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587618
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDLV-45-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.