Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-150-700B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-150-700B LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-150-700B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587479
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-150-700B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
215 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.